Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Rollhocker Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Rollhocker Metall
Wedo Rollhocker Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77699669
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212 101
EAN/GTIN:
     4003801006253
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
WEDO Rollhocker aus pulverbeschichtetem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Mit einem Kick lässt er sich in alle Richtungen befördern, auch auf Teppichböden. Bei Belastung steht er auf einem dicken Gummistandring unverrückbar fest. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Die Trittstufen sind mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F, Höhe unbelastet: ca. 44,0 cm, belastet ca. 43,0 cm, Durchmesser oben: ca. 29,5 cm, unten ca. 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.