Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI KGS-1060-HP Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Gelb Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTI KGS-1060-HP Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Gelb Power over Ethernet (PoE)
KTI KGS-1060-HP Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Gelb Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77667331
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     KGS-1060-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
10port sfp switch
Produktinformationen "KGS-1060-HP"
10-Port managed PoE Gigabit Industrie Switch mit 8x 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports und 2x 100/1000 Mbps SFP (Dual Speed) Ports, 1x RJ45 Konsolen Port, MDI/MDI-X auf allen RJ45 Ports, PoE nach IEEE802.3at Standard, Port 1-4 PSE Ports, Management via Web (HTTPS, SSH), Telnet und SNMP, unterstützt VLAN, QoS, IGMP Snooping, Spanning Tree, proprietäre Multi Redundant Ring Funktion, IPv6-fähig, SFP DDM, Hutschienenmontage, optimiertes Latenzverhalten, erweiterter Temperaturbereich, Stromversorgung +7 bis +60 VDC, erweiterte Temperatur -30°C bis 70°C, Stromversorgung nicht im Lieferumfang, lüfterlos im Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCPv6 relay
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
35 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit, Status
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Class A, VCCI Class A, CE mark Class A, IEC 60950-1 safety EN 61000-6-4 emission, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 Immunity for industrial environment, IEC 60068-2-64 Vibration, IEC<br /> 60068-2-27 Shock 50G test, NEMA TS2 environment
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX,100BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
140 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Stromverbrauch (max.)
130 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-FX
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RS-232
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, kti poe switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,05*
€ 541,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.