Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel BKNUC9I7QNB Eingebetteter Computer 2,6 GHz Intel® Core™ i7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel BKNUC9I7QNB Eingebetteter Computer 2,6 GHz Intel® Core™ i7
Intel BKNUC9I7QNB Eingebetteter Computer 2,6 GHz Intel® Core™ i7
Intel BKNUC9I7QNB Eingebetteter Computer 2,6 GHz Intel® Core™ i7
Intel BKNUC9I7QNB Eingebetteter Computer 2,6 GHz Intel® Core™ i7
Intel BKNUC9I7QNB Eingebetteter Computer 2,6 GHz Intel® Core™ i7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77656419
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BKNUC9I7QNB
EAN/GTIN:
     5032037176835
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Intel® Optane™ Speicher unterstützt

Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)

Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

TPM

Das Trusted-Platform-Modul (TPM) ist eine Komponente des Mainboards, die speziell zur Verbesserung der Plattformsicherheit entwickelt wurde und über die Funktionen moderner Software hinausgeht, indem sie einen geschützten Bereich für wichtige Vorgänge und andere sicherheitskritische Aufgaben bereitstellt. Das Trusted-Platform-Modul nutzt sowohl Hardware und Software zum Schutz von Verschlüsselungs- und Signaturschlüsseln in ihren anfälligsten Phasen, nämlich, wenn die Schlüssel unverschlüsselt in Nur-Text-Form verwendet werden.

Intel® Rapid-Storage-Technologie

Die Intel® Rapid Storage-Technologie bietet Schutz, Leistung und Erweiterbarkeit für Desktop- und mobile Plattformen. Benutzer können sich beim Einsatz von einer oder mehrerer Festplatten die verbesserte Leistungsfähigkeit und den reduzierten Energieverbrauch zunutze machen. Bei zwei oder mehr Festplatten können die Daten außerdem vor Verlust geschützt werden, falls eine Festplatte ausfallen sollte. Nachfolger der Intel® Matrix-Storage-Technologie.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Anzahl der Display unterstützt
3
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Grafischer Ausgang
2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a
Lieferumfang
Prozessor enthalten
Intel® Core™ i7-9750H Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz)
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Rapid-Storage-Technik
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
191045
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0a
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
SATA III Anschlüsse
3
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB-Anschlüsse
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
38 mm
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® CM246
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
ARK ID
199871
Status
Launched
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-9750H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der 9. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
12
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor Lithografie
14 nm
TDP-down konfigurierbar
35 W
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
42.6 GB/s
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,05*
€ 777,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,23*
€ 764,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,04*
€ 730,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,47*
€ 696,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.