Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TTP-384M Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TTP-384MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet
TTP-384MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet
TTP-384MT - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, Farb-Touchdisplay, USB + RS232 + Parallel + Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77567776
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-135A001-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Zeichensatz
8
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TÜV/Safety
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
514 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
23700 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Breite des Bands
254 mm
Farbbandlänge
600 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
102 mm/sek
Maximum Druckweite
219.5 mm
Druckbare Punktzahlen
12 dot
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.183,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.331,31*
€ 2.774,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,46*
€ 2.753,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.248,50*
€ 2.675,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.207,54*
€ 2.626,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.183,04*
€ 2.597,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
13580-00-P0-36-20
ab € 453,05*
Zubehör
TSC
13580-00-P0-60-20
ab € 610,89*
Zubehör
TSC
13580-00-B0-36-20
ab € 220,96*
Zubehör
TSC
13580-00-B0-60-20
ab € 745,88*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 8,97*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,14*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 2,00*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,87*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 5,81*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,61*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,36*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,14*
Zubehör
TSC
CUT-286MT-0002
ab € 642,67*
Zubehör
TSC
PH-286MT-0001
ab € 234,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.