Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66323 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 66323 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
UNEX 66323 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77543845
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff
Für die horizontale Befestigung von Kabelrinneen. Wandbefestigung: Metallverankerungen verwenden Ø8. Stellen Sie eine korrekte Wandauflage sicher, um eine hohe Widerstandskraft des Auslegers zu erhalten. Farbe: grau. Isolierendes Material. Elektrische und mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Anschrauben
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Höhe
100 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, unex kabelbahn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,1875*
€ 28,78313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,0075*
€ 27,37893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,1775*
€ 26,39123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,5575*
€ 25,65343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.