Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1452880 Sensor-/Aktuatorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1452880 Sensor-/Aktuatorkabel
Phoenix Contact 1452880 Sensor-/Aktuatorkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77541312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452880
EAN/GTIN:
     4046356553742
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
148 g
Merkmale
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1453122
€ 40,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1453229
€ 13,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
€ 3,4945*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
€ 3,5145*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
€ 18,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
€ 18,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
€ 5,6049*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
€ 5,6549*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
€ 11,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
€ 11,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
€ 11,911*
Zubehör
Phoenix Contact
1212592
€ 5,122*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
€ 14,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
€ 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.