Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1542910 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1542910 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1542910 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77537993
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542910
EAN/GTIN:
     4046356097796
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 4-polig, geschirmt, Buchse gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5,5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.69 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1535794
ab € 196,46*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.