Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.444-015.0 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Kabelklemme für Rasenmäher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.444-015.0 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Kabelklemme für Rasenmäher
Kärcher 2.444-015.0 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Kabelklemme für Rasenmäher
Kärcher 2.444-015.0 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Kabelklemme für Rasenmäher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77478078
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.444-015
EAN/GTIN:
     4054278572048
Suchbegriffe:
Ersatzfadenkassette
Ersatzfadenmagazin
Ersatzfadenspule
Fadenkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Kabelklemme für Rasenmäher
Markenkompatibilität
Kärcher
Produktfarbe
Grün, Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.