Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0051515599N Lötkolben/-station Zubehör Rückflusssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476423
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051515599N
EAN/GTIN:
     4003019416516
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Entlötstation
Reflowset für SMD-Bauteile mit externer Heißluft - nur in Verbindung mit WR 3M einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rückflusssystem
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WR 3M
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WR 3000M (HAP200/DXV80/WP80)
ab € 3.028,97*
Zubehör
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.826,97*
Zubehör
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.442,58*
Zubehör
Weller Tools
T0053366699N
ab € 1.760,20*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 2.006,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.461,02*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.656,87*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.655,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.