Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Schrumpfschlauchmarkierer
>
Artikel
Hellermann Tyton TLFX32WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77471944
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
554-51100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
schrumpfschlauch 3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 560,19*
1 Stück enthält 126 Meter (ab € 3,78223* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,19*
€ 666,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,92*
€ 660,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,38*
€ 628,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,53*
€ 614,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton 391-00110 H6100-BK Heißluftgebläse 1600 W
HellermannTyton
391-00110
€ 228,74*
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
€ 2.332,67*
Zubehör
TT4030DS Thermotransferdrucker für beidseitigen Druck.
HellermannTyton
556-04061
€ 8.192,53*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
€ 930,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.