Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Schrumpfschlauchmarkierer
>
Artikel
Hellermann Tyton TCGT18-6BK-PO-X-BK Schwarz Polyolefin
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77471621
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
553-31852
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelmarkierer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,52077*
Preis gilt ab 26 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Meter
Mindestbestellmenge: 26 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Meter
€ 10,52077*
€ 12,51972
pro Meter
ab 52 Meter
€ 10,45077*
€ 12,43642
pro Meter
ab 130 Meter
€ 10,11077*
€ 12,03182
pro Meter
ab 260 Meter
€ 9,84077*
€ 11,71052
pro Meter
ab 13000 Meter
€ 9,17*
€ 10,91
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton 391-00110 H6100-BK Heißluftgebläse 1600 W
HellermannTyton
391-00110
€ 229,62*
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
€ 2.332,66*
Zubehör
TT4030DS Thermotransferdrucker für beidseitigen Druck.
HellermannTyton
556-04061
€ 8.210,20*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
€ 971,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.