Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50608 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50608 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-50608 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77463212
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
PVC, Stahl
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Zertifizierung
ELV
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.