Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40444 Steckdosensicherung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40444 Steckdosensicherung Grau
MENNEKES 40444 Steckdosensicherung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77418291
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
84 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.