Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40074483
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG7
Außendurchmesser
16.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4555*
€ 0,6155*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45902*
€ 0,61902*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4591*
€ 0,6191*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4629*
€ 0,6229*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4877*
€ 0,6477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6155*
€ 0,73245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.