Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77393485
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG36
Außendurchmesser
58.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
66 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,541*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,631*
€ 11,46089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,041*
€ 10,75879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,541*
€ 8,97379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.