Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208830 Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208830 Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)
Cimco 208830 Bohrer Zentrierbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77391969
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208830
EAN/GTIN:
     4021104088301
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrer Bit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
150 mm
Schaftform
Morsekegelschaft
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208814
ab € 40,72*
Zubehör
Cimco
208816
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.