Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Lenco LPJ-300 Beamer Standard Throw-Projektor LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77217967
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A003204
EAN/GTIN:
     8711902042198
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Desktop
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (max.)
36 W
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Projektor
Projektionstechnologie
LCD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Unterstützte Medien
DVD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Lichtquelle
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, led-projektor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.