Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 829602 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 829602 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped 829602 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76889217
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     829602
EAN/GTIN:
     3154148296027
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
24 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9609109000
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
157.5 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154148296028
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
65 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
23154148296021
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungshöhe
214 mm
Paketgewicht
157.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
330191
ab € 2,02*
Sonstiges
Maped
829601
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.