Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DSM04XX Fester Barcodeleser 1D/2D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76804305
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     DSM0452-WA
EAN/GTIN:
     5715063066843
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
246 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Breite
47 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
38 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Pharmacode, Code 39, Plessey, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 128, Telepen, EAN 128, MSI, Trioptic, Matrix 2 of 5, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, QR Code, MaxiCode, Micro QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,38*
€ 468,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,40*
€ 456,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.