Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton PL 7 RV 10 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton PL 7 RV 10 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton PL 7 RV 10 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton PL 7 RV 10 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76774891
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4007540044750
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
70 x 70 mm
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
10 W
Form
Rund
Musik Energie
20 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
400 - 5000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
550 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.