|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-76753875 Herst.-Nr.: NE-ILTB-M EAN/GTIN: 4938766021860 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom |  | AC Eingangsspannung | 18 - 30 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | Technische Details | Typ | Fixed |  | Diffuser Farbe | Weiß |  | Platzierung | Drinnen |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IO-Link Sensor, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, alarm summer 24v, alarm summer, led dauerleuchte |
|  |  |
| |