| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76574265 Herst.-Nr.: 3308-43 EAN/GTIN: 6408487427893 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Rot, Silber | | Größe (EU) | 43 | | Wasserfest | Ja | | Zertifizierung | CE, EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Leder | | Zehenkappenmaterial | Aluminium, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |