Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3308 Unisex Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 3308 Unisex Schwarz, Rot, Silber
Jalas 3308 Unisex Schwarz, Rot, Silber
Jalas 3308 Unisex Schwarz, Rot, Silber
Jalas 3308 Unisex Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76558950
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3308-40
EAN/GTIN:
     6408487427862
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Größe (EU)
40
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Zehenkappenmaterial
Aluminium, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,37*
€ 197,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 157,65*
€ 187,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 155,84*
€ 185,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,57*
€ 174,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,25*
€ 165,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,67*
€ 149,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.