Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Sicherheitsclogs
>
Artikel
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-76528725
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
6408487387975
EAN/GTIN:
6408487387975
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hervorragender Grip, sehr gute Passform, bequem, luftdurchlässig, optimierte Stoßdämpfung, leicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (EU)
42
Material
Obermaterial
Mikrofaser
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
ESD-Clogs
,
Antirutsch-Clogs
,
Clogs
,
Pantoletten
,
Sicherheits-Clogs
,
Sicherheits-Pantoletten
,
Sicherheitsclogs
,
Sicherheitspantoletten
,
sicherheitsclogs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,29*
€ 106,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,76*
€ 93,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,78*
€ 81,85
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387913
€ 90,32*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387920
€ 89,65*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387944
€ 90,09*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387951
€ 89,35*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387968
€ 89,04*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387982
€ 89,89*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487387999
€ 89,72*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487388002
€ 89,27*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487388019
€ 89,44*
Ähnlich
Ejendals JALAS 2902 DANIEL Schwarz, Rot
Ejendals
6408487388026
€ 89,44*
Ähnlich
2902/38, 2902-38, Berufsschuh JALAS 2902 DANIEL, Größe 38
Ejendals
2902-38
€ 89,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.