Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Ejendals 1550 Low Unisex Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76528666
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1550-43
EAN/GTIN:
     6408487442544
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (EU)
43
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi
Obermaterial
Kunstleder (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,12*
€ 123,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,58*
€ 120,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 100,42*
€ 119,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.