Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals JALAS 3018 Zenit Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals JALAS 3018 Zenit Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals JALAS 3018 Zenit Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals JALAS 3018 Zenit Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals JALAS 3018 Zenit Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76528219
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487429804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Material
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Zwischensohlenmaterial
Polyurethan
Obermaterial
Kunstleder (PU)
Futtermaterial
Polyester/Polyamid (PA)
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Färbung
Monochromatisch
Größe (EU)
44
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,27*
€ 169,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,63*
€ 163,78
pro Paar
ab 4 Paar
€ 136,95*
€ 162,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,48*
€ 158,84
pro Paar
ab 6 Paar
€ 132,15*
€ 157,26
pro Paar
ab 8 Paar
€ 130,17*
€ 154,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,15*
€ 139,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,30*
€ 130,07
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-44
ab € 16,14*
Zubehör
Ejendals
8244-44
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.