Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXC 856934 Netzwerkkabel Blau 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXC 856934 Netzwerkkabel Blau 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EXC 856934 Netzwerkkabel Blau 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EXC 856934 Netzwerkkabel Blau 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EXC 856934 Netzwerkkabel Blau 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EXC 856934 Netzwerkkabel Blau 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75700410
Hersteller:
     EXC
Herst.-Nr.:
     856934
EAN/GTIN:
     3548388569346
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.