Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VSC552U Notebook-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VSC552U Notebook-Ersatzteil
Panasonic FZ-VSC552U Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75617808
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VSC552U
EAN/GTIN:
     4549980264126
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.7 mm
Tiefe
19.9 mm
Höhe
144.9 mm
Gewicht
140 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Panasonic Toughbook 55
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84732990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 118,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.