Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 109355 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 109355 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 109355 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74823717
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     109355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Innovaphone
Kompatibilität
Innovaphone IP61
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
34 mm
Tiefe
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.