Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 25014 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 25014 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 25014 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 25014 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
AGI 25014 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74602227
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     25014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Samsung-Handys
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr SIEMENS MT50. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SIEMENS MT50 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SIEMENS MT50 Akkus. Qualität steht Bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Siemens MT50
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
8 mm
Tiefe
37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.