Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Palm Rest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Palm Rest
Logitech MX Palm Rest
Logitech MX Palm Rest
Logitech MX Palm Rest
Logitech MX Palm Rest
Logitech MX Palm Rest
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74458242
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     956-000001
EAN/GTIN:
     5099206087255
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech keyboard
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
159 mm
Höhe des Versandkartons
449 mm
Merkmale
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
MX Keys
Produktfarbe
Graphit
Schmutzabweisend
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61.1 mm
Verpackungstiefe
435.6 mm
Verpackungshöhe
17.1 mm
Paketgewicht
245 g
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,09*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,74*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,10*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,93*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,81*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.