Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Brennenstuhl SOL 800 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74352052
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170950010
EAN/GTIN:
     4007123646425
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1140 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Garten, Pfad
Wetterfestigkeit
Ja
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
180 °
Distanzerfassung
12 m
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
400 lm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,8816*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,8616*
€ 52,1953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,0216*
€ 51,1957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,5516*
€ 47,0664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,5216*
€ 45,8407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,0516*
€ 44,0914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,8816*
€ 39,1291
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1170840
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.