Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 101613 Handy-Ersatzteil Akku Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 101613 Handy-Ersatzteil Akku Weiß
AGI 101613 Handy-Ersatzteil Akku Weiß
AGI 101613 Handy-Ersatzteil Akku Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74348219
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     101613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr LG ELECTRONIC K8V 2017 XLTE. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten LG ELECTRONIC K8V 2017 XLTE Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen LG ELECTRONIC K8V 2017 XLTE Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
LG
Kompatibilität
K8V 2017 XLTE
Produktfarbe
Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.1 mm
Höhe
77.8 mm
Tiefe
4.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.