Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1107001 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732915-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1107001
EAN/GTIN:
     4011376704986
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
BKL Electronic 1107001 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinkenstecker 6,35 mm

6,35 mm
Stecker gerade
Mono

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Durchmesser: 6.20 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PA · Polzahl: 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1107001
Typ (Hersteller-Typ):
1107001
Material (Details):
PA
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
6.35 mm
Kabel-Durchmesser:
6.20 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000237621, 04011376704986, 4011376704986, BKL Electronic, 1107001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
103
2
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,12*
10
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,12*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 2,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1109030
ab € 0,56*
Sonstiges
BKL Electronic
1109001
ab € 0,65*
Sonstiges
BKL Electronic
1109016
ab € 0,55*
Sonstiges
TRU Components
1578867
ab € 0,54*
Sonstiges
TRU Components
1578875
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.