Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics SW14035 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitzenreiniger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chemtronics SW14035 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitzenreiniger
Chemtronics SW14035 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitzenreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74285438
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     SW14035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötkolben
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitzenreiniger
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Especially effective at removing residual solder from SMT pads
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,78*
€ 41,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 7,83*
Zubehör
Chemtronics
SW14025
ab € 29,13*
Zubehör
Chemtronics
SW14045
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.