Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Chemtronics CW8400 Lot Flux-Kern -89 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel: Kolophonium; korrosionsfrei, Lead Free, ROL0; Stift
Flussmittel: Kolophonium; korrosionsfrei, Lead Free, ROL0; Stift
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74290229
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW8400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel
Flussmittelstift
Lötchemie
Brushpen
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Flux-Kern
Schmelzpunkt
-89 °C
Chemische Zusammensetzung
Isopropyl alcohol69.72 - 9067-63-0succinic acid
Ohne Blei
Ja
Form
Zylinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 76,92*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 70,53*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 48,22*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 47,25*
Zubehör
Stannol
810032
ab € 25,25*
Zubehör
Stannol
810916
ab € 28,81*
Zubehör
Stannol
810917
ab € 26,70*
Zubehör
Weller Tools
T0050200299
ab € 37,36*
Zubehör
Weller Tools
WEL.WPS18MP
ab € 22,92*
Zubehör
Electrolube
EFLU400DB
ab € 17,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0015BDH
ab € 18,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0810CDJ
ab € 51,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0155JD
ab € 50,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0200MD
ab € 105,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0330KD
ab € 21,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.