Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics M7SB276 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics M7SB276 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics M7SB276 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics M7SB276 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73396981
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7SB276
EAN/GTIN:
     4895210903939
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
14 mm
Stärke der Spitze
0.5 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitze thermaltronics, lötkolben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M7B325
ab € 14,66*
Zubehör
Thermaltronics
M7MD575
ab € 28,17*
Zubehör
Thermaltronics
M7SB275
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.