Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90387 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90387 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90387 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90387 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 90387 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73337609
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90387
EAN/GTIN:
     4043619903870
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
SAS Controller
SAS Karte
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne USB 3.0 Pfostenstecker. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden, mit Hilfe eines optionalen Kabels.

Optionale Erweiterung der USB Ports
Die PCIe Karte ermöglicht die Erweiterung der externen USB Ports an der Front des Computers oder am Slotblech, mittels zusätzlichem Kabel, Slotbleche oder Frontpanels.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.