Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 3040-5 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Treston 3040-5 Werkbankteil/Zubehör
Treston 3040-5 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333209
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3040-5
EAN/GTIN:
     6416763032143
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Unsere hochwertigen und langlebigen Sichtlagerkästen sind für den täglichen Gebrauch in Geschäften, Produktionsstätten und Warenlagern konzipiert. Die Kästen passen zu allen gängigen metrischen Regalsystemen, Paternostern und Industriearbeitsplätzen. Kästen mit gleicher Breite sind stapelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,07*
€ 233,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,80*
€ 230,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 191,22*
€ 227,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,82*
€ 218,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,09*
€ 217,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,73*
€ 191,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.