Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston E-10 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Treston E-10 Werkbankteil/Zubehör
Treston E-10 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333060
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     E-10
EAN/GTIN:
     6416763018499
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Die Front der Sichtlagerkästen ist mit einem selbstklebenden Schutzschild und Etikett versehen. Diese Etiketten können bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Beutel mit 60 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,17367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treston
E-15
ab € 0,847*
Ähnlich
Treston
E-20
ab € 0,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.