Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 860972-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 860972-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston 860972-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73331243
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     860972-49
EAN/GTIN:
     6416763072224
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Schubladenblöcke für die Aufbewahrung von leichten Gegenständen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
10 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
470 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,99*
€ 471,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 171,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.