Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 32001-20 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 32001-20 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Mehrfarbig
Pagna 32001-20 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73315399
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     32001-20
EAN/GTIN:
     4013951005259
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Das praktische, 10-teilige Register aus farbigem Karton sorgt in jedem Ordner oder Ringbuch für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzschnell wiederfinden. Dank dem fünffarbigen Verlauf der Registerblätter ist die Überischtlichkeit stets gewährleistet. Das Register ist durch seinen stabilen Karton besonders langlebig. Zudem garantiert das beschriftbare Deckblatt eine perfekte Übersicht und macht das Register zu einem unverzichtbaren Ordnungshelfer im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
3 mm
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Reiter
10
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,58*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.