Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad T1902CA003 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad T1902CA003 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA003 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73077711
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     T1902CA003
EAN/GTIN:
     4053199931910
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch-Abschnitte, Länge 60 mm:
100 Stück - Ø 1,6 mm
70 Stück - Ø 2,4 mm
50 Stück - Ø 3,2 mm
30 Stück - Ø 4,8 mm
20 Stück - Ø 6,4 mm
10 Stück - Ø 7,9 mm
10 Stück - Ø 9,5 mm
10 Stück - Ø 12,7 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,07874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,33*
€ 43,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,78*
€ 41,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
T1902CA003A
ab € 5,77*
Sonstiges
TRU Components
T1902CA003B
ab € 4,96*
Sonstiges
TRU Components
T1902CA003D
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.