Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1902CA003D Schrumpfschlauch mit Kleber Transparent 4.80 mm 1.60 mm Schrumpfrate:3:1 30 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108772-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1902CA003D
EAN/GTIN:
     4053199959266
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS T1902CA003D Schrumpfschlauch mit Kleber Transparent 4.80 mm 1.60 mm Schrumpfrate:3:1 30 St.

Schrumpfschlauch-Nachfüll-Set

30 St.
Schrumpfrate: 3:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Transparent · Material: PE · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.60 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Länge je Schrumpfschlauch-Abschnitt 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
transparent
Material:
PE
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
T1902CA003D
Typ (Hersteller-Typ):
T1902CA003D
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
4.80 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+125 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1902CA003D, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,62*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,63*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,11734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.