Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, schwarz, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, schwarz, 25m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, schwarz, 25m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, schwarz, 25m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, schwarz, 25m
InLine Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, schwarz, 25m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73043449
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74825S
EAN/GTIN:
     4043718282852
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,67*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.