Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 180205 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Straßenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 180205 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Straßenbeleuchtung
FALLER 180205 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Straßenbeleuchtung
FALLER 180205 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Straßenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73038038
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     180205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichttechnik Modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Straßenbeleuchtung
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Licht
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.