Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Axagon HUE-S2C Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72750840
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     HUE-S2C
EAN/GTIN:
     8595247903686
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
4-Port USB-C 3.1 Hub AXAGON HUE-S2C mit optionaler externer Stromversorgung und Unterstützung von Schnellladen an allen Ports.

Ein leichter kleiner Hub mit einem eleganten matten Plastikgehäuse können einfach und schnell am Computer oder Telefon bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

Einen großen Vorteil stellt optionale externe Stromversorgung des Hubs aus jedem beliebigen Ladegerät für Mobilgeräte mit einem micro USB Stecker dar. Ein nicht benutztes Ladegerät macht aus diesem USB-Hub gratis einen Schnellladehub.

Handys, Tablet-PCs, Powerbanken und andere Geräte können dank Unterstützung von USB Battery Charging 1.2 mit einem Strom von bis zu 2A (vom verwendeten Ladegerät abhängig) in jedem Hub-Port geladen werden.

Es ist auch möglich, iPads ohne zusätzliche Stromversorgung mit einem Strom von ca. 1A zu laden (ein iPad kann direkt aus USB 3.0 PC-Ports meistens nicht geladen werden).

Er schafft auch dauerhaften Anschluss von mehreren externen Festplatten ohne externe Stromversorgung des Hubs. Nach dem Anschluss von externer Stromversorgung kann man auch mit drei externen Festplatten gleichzeitig arbeiten.

Die quer angebrachten USB-Ports mit genug Abstand für problemlosen direkten Anschluss von großen USB-Geräten.

Fest angebrachtes USB-Kabel mit einer ausreichenden Länge von 40 cm ist ideal für Anwender von Mobilgeräten.

Kann auch als ein selbstständiger Charging-Hub funktionieren und USB-Geräte aus einem Versorgungsadapter auch nach dem Aus- oder Abschalten des Computers laden.

Eigenschaften:
• 4 Downstream USB 3.0 Ports mit genug Platz um die Stecker.
• Upstream USB 3.1 Gen 1 Port mit einem am 40 cm langen Kabel fest angebrachten USB C-Typ Male Stecker.
• Kompatibilität mit USB 3.1 gen 1 / USB 3.0, Rückwärtskompatibilität mit USB 2.0 und USB 1.1.
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mbit/s (low / full / high / super speed).
• Unterstützung von USB Battery Charging der 1.2 Spezifikation.
• Jeder Port des Hubs kann für Stromversorgung mit einem Strom von bis zu 2 A verwendet werden (mit einem externen USB-Ladegerät - nicht im Lieferumfang enthalten).
• Ermöglicht Anschluss eines Gerätes während des Betriebs dank der Unterstützung von Hot Plug.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• LED-Anzeige für Anschluss des Hubs an Stromversorgung.
• Überstromerkennung und -schutz.
• Maße vom Hub 96 x 32 x 22 mm.
• Gewicht vom Hub 49 g (einschl. Kabel).

Hub-Stromversorgungsmodus über ein USB-Kabel (Bus Power):
• Die Stromversorgung über USB-Bus reicht für Anschluss von USB-Geräten mit geringerer Stromaufnahme (Maus, Tastatur, Kartenleser, USB-Stick u.ä.) oder mit eigener Stromversorgung (Drucker, Scanner, 3.5" externe Festplatte) an alle vier Ports aus.
• USB-Hub kann in diesem Stromversorgungsmodus bis zu 2 magnetische 2.5" externe Festplatten gleichzeitig versorgen.
• Das Laden von Mobilgeräten (einschl. iPads) ist auch in diesem Modus möglich, der Ladestrom erreicht jedoch einen Wert von nur 0.9A, in manchen Fällen über 1A (je nach Computer).

Der Modus für Eigenversorgung des Hubs aus einem USB-Ladegerät - nicht im Lieferumfang enthalten (Self Power):
• Man kann jedes beliebige Ladegerät für Mobilgeräte mit einem micro USB Stecker verwenden (empfohlener Ausgangsstrom des Ladegerätes: 2A).
• USB-Hub in diesem Stromversorgungsmodus kann bis zu 3 magnetische 2.5" externe Festplatten versorgen. Für einen sicheren langfristigen Betrieb des Hubs wird jedoch gleichzeitiger Anschluss von max. 2 magnetischen externen 2.5" Festplatten empfohlen.
• Schnellladen von Mobilgeräten (einschl. iPads) mit einem Strom von bis zu 2A in jedem Port des Hubs. Der durch den Hub beim Laden gelieferte Gesamtstrom ist durch den Ausgangsstrom des externen Netzteils begrenzt.

Der Modus für selbstständigen Ladehub ohne PC-Anschluss (Charging Hub):
• Nach dem Ausschalten des angeschlossenen Computers oder ohne PC-Anschluss funktioniert der Hub mit Stromversorgung über ein USB-Ladegerät wie ein selbstständiger USB-Ladehub.
• Schnellladen von Mobilgeräten (einschl. iPads) mit einem Strom von bis zu 2 A in jedem Port des Hubs. Der durch den Hub beim Laden gelieferte Gesamtstrom ist durch den Ausgangsstrom des externen Netzteils begrenzt.

OS-Unterstützung:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.4.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.
• Anm.: Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert. Man braucht keine anderen Treiber zu installieren, sie stehen nicht einmal zur Verfügung.

Die Verpackung enthält:
• USB-C 3.1 Hub mit festem 40 cm Kabel,
• in einer Kartonschachtel verpackt, mit übersichtlich angeführten Parametern und Installationsvorgang.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
49 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Überlastung Schutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.4 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.