Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SW-HD41E Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-SW-HD41E Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41E Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41E Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41E Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41E Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72470611
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SW-HD41E
EAN/GTIN:
     4251364718414
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
4x1 4K 18Gbps HDMI Umschalter mit „TMDS Auto Sense“ und ARC

Hochwertige Elektronikprodukte für kommerzielle Anwendungen
Das PureTools Sortiment umfasst hochwertige Audio Video Elektronikprodukte wie Umschalter, Verteiler, Konverter und Extender für kommerzielle AV Installationen und Anwendungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Übertragung von digitalen Signalen wie HDMI, DisplayPort, DVI und SDI. Die ausgereifte Technik nach neuesten Standards, verbunden mit intelligenten Innovationen machen die praxisorientierte PureTools Serie zu Ausnahmetalenten für professionelle Installateure und gewährleisten dank konstanter Performance eine optimale Projektabwicklung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (max.)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
750 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 182,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.