Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell Xenon 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell Xenon 1952g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71480840
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1952GSR-2-V-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
65000
Batteriereichweite
18 h
Ladezeit
4.5 h
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.2
Funkfrequenz
2400 MHz
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 45 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Maximum scanweite
822 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,83*
€ 523,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,39*
€ 520,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 428,61*
€ 510,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,80*
€ 501,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 389,96*
€ 464,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.