Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TB-TPM-4 Stehschreibtisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-TB-TPM-4 Stehschreibtisch Schwarz
Techly ICA-TB-TPM-4 Stehschreibtisch Schwarz
Techly ICA-TB-TPM-4 Stehschreibtisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71137655
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TB-TPM-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
14472 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellbar
Ja
Höhenanpassungsrate
1030 - 1250 mm
Tischplattenform
Rechteckige Form
Lenkrollen
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.